6300004342 標識 産業廃棄物保管場所 グリーンクロス 74170715

標識 産業廃棄物保管場所

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送5日以内出荷とは
表示内容PCB汚染物保管場所
内容量1枚注文コード74170715品番6300004342
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

マグネットタイプの廃棄分別標識になります。
別売りのGHP用ステッカーにてわかりやすく区別できます。
マグネットですので鉄板等に貼付ける事ができます。

用途廃棄物の分別にトラスコ品番220-3001材質マグネット厚さ(mm)約0.8質量(g)960縦(mm)600横(mm)600取付け方法マグネット表示内容PCB汚染物保管場所
注意
※マグネット製品を貼り付ける事はできません、ご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする