曜日別特売
1146130547 マンガ標識 GMW グリーンクロス 74170776

マンガ標識 GMW

商品レビューを投稿する
当日出荷地域運賃メーカー直送当日出荷とは
表示内容換気の励行
取付け方法穴4ヵ所
穴4ヵ所
ビス・インシュロック・両面テープ等(別売)
内容量1枚注文コード74170776品番1146130547
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,066
販売価格(税別)
969

シンプルでわかりやすいマンガ標識になります。

用途
コロナ対策、感染症対策品として
トラスコ品番220-3027材質PP厚さ(mm)1質量(g)200縦(mm)600横(mm)450取付け方法穴4ヵ所表示内容換気の励行
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

JIS安全標識の一般事項
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/jis_safety/
2022-06-09

作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする