ハイロジック
双輪キャスター
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
ストッパー
無
注文コード
74171878
品番
26373
参考基準価格(税別)
¥1,170
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
この商品は
ストッパー
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
シンプルでスタンダードなキャスター
車輪径(Φmm)
60
材質(車輪)
ナイロン
材質(本体)
ナイロン
取付方式
プレートタイプ
ストッパー
無
アズワン品番
64-7747-10
車輪タイプ
双輪
耐荷重(kg/個)
60