曜日別特売
30912 ステンレス両面ハンドル ハイロジック 74172018

30912 ステンレス両面ハンドル ハイロジック 74172018
30912 ステンレス両面ハンドル ハイロジック 74172018

ステンレス両面ハンドル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
ヘアライン
ピッチ(mm)275
内容量1セット注文コード74172018品番30912
参考基準価格(税別)¥6,160販売価格(税込)¥5,388
販売価格(税別)
4,898

持ちやすく、開け閉めしやすいステンレスハンドルガラス用ガイド付属。

材質ステンレスヘアラインピッチ(mm)275パイプ径(Φmm)25呼称(mm)300アズワン品番64-7748-03適合扉厚(mm)10~55取手取手
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする