ハイロジック
首長ブラケット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
形状
直通
直止
直通
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
74172054
品番
37028
参考基準価格(税別)
¥1,350
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
パイプ金具
用途
通
呼称(mm)
38
形状
直通
材質
亜鉛ダイカスト
色
クロームメッキ
アズワン品番
64-9703-06