曜日別特売
27243 SATA プラスチックカップ SATA 74172684

27243 SATA プラスチックカップ SATA 74172684
27243 SATA プラスチックカップ SATA 74172684
27243 SATA プラスチックカップ SATA 74172684

SATA プラスチックカップ

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
カップ容量(mL)600
内容量1個注文コード74172684品番27243
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980
用途SATAスプレーガン専用 重力式塗料カップ仕様重力式・サイドカップ材質プラスチック質量(g)198カップ容量(mL)600RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※用途以外には使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

塗料容器の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/561/
1が参考にしています
2023-03-09

塗料カップ・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする