※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日興製綱
Wスリング
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(10本)
ロープ径(Φmm)
8
注文コード
74181397
品番
WR8S3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
この商品は
ロープ径・内容量
など
124
種類から選べます
他の種類を見る
使用荷重(t)
【2本垂直吊り】0.996
全長(m)
3
トラスコ品番
815-7516
質量(kg)
0.74
長さ(m)
3
ロープ径(Φmm)
8
スリング径(mm)
8