5413 立体斜めカトラリーケース タワー 山崎実業 74181425

立体斜めカトラリーケース タワー

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
ホワイト
内容量1個注文コード74181425品番5413
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,485
販売価格(税別)
1,350

斜めの仕切りでカトラリーを重ねて収納できるから、収納スペースをより効率よく使えるカトラリーケース。仕切りはカトラリーのサイズに合わせて約2cmごとに調整できます。下に収納したカトラリーが分かりやすいように仕切りは透明になっています。引き出しの開閉時に滑りにくい滑り止め付き。

材質ケース:ABS樹脂、仕切り:PS樹脂、滑り止め:シリコーンホワイト質量(g)約370寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約35×12×5.5内寸(cm)約W34.5×D11×H5.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

卓上備品・テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする