※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日興製綱
台付けワイヤー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1箱(20本)
1箱(20本)
1箱(15本)
1箱(10本)
1箱(5本)
長さ(m)
4
1
2
2.5
3
4
5
1.5
全長(m)
4
1
2
2.5
3
4
5
1.5
ロープ径(Φmm)
6
6
9
12
16
全52種類を一覧で見る
内容量
1箱(20本)
注文コード
74181914
品番
D64
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
編みこみの方法が巻き差しです。
用途
固定用
使用荷重(t)
0.29
全長(m)
4
スリング径(mm)
6
質量(kg)
0.58
トラスコ品番
815-7626
種別
両端アイ
材質
炭素鋼
長さ(m)
4
ロープ径(Φmm)
6
注意
玉掛けには使えません