W24-5H Wスリング(裸) 日興製綱 74182264

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

Wスリング(裸)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱(2本)使用荷重(t)【2本垂直吊り】9.64注文コード74182264品番W24-5H
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥47,278
販売価格(税別)
42,980
使用荷重(t)【2本垂直吊り】9.64トラスコ品番815-7456質量(kg)13.17スリング径(mm)24
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ワイヤーロープスリングの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/805/
2023-02-22

ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする