曜日別特売
1.5X910X1820 MLボード ソフトノンスリップタイプ JSP 74183113

1.5X910X1820 MLボード ソフトノンスリップタイプ JSP 74183113
1.5X910X1820 MLボード ソフトノンスリップタイプ JSP 74183113

MLボード ソフトノンスリップタイプ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1パック(10枚)
内容量1パック(10枚)注文コード74183113品番1.5X910X1820
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
31,980

JSP独自の多層化技術によって実現したプラスチックボードです。
柔軟性と耐寒性に優れたソフトタイプ
重量物の輸送時の養生材として適しています。
耐久性に優れ、繰り返しの使用に耐えられます。
ベニア板の代替、あて板用に使用できます。
再生原料を使用し、環境に配慮した製品です。

幅(mm)910長さ(mm)1820厚さ(mm)1.5適合車種軽トラック質量(kg)約2.3材質ポリエチレンブルー
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき4,000/税込4,400
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

軽トラの荷台サイズについて
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/track/
2023-02-22

荷台保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする