用途赤外線による熱エネルギー測定仕様【カラーパレット】アイアン/レインボー/グレイ、【スポット/ボックス/カラーアラーム】○、【赤外・可視ストリーミング】○(PCソフト使用)セット内容カメラ本体、キャリングケース、USBケーブル、バッテリー×1、充電用ACアダプタ寸法(mm)244×95×140質量(g)575使用温度範囲(℃)-15~50測定範囲(℃)-20~400精度(環境温度25℃)±2℃もしくは±2%分解能(℃)0.1検出器非冷却マイクロボロメーターバッテリーリチウムイオン電池ディスプレイ3インチ 320×240カラーLCDプリセット機能マット/セミマット/セミグロッシー/カスタム値解像度160×120視野角45°/5.2mrad(瞬時視野角(IFOV))保存温度範囲(℃)-40~70充電時間(時間)2.5モードMSX®;/デジタルカメラ/熱画像ピクチャインピクチャ/ブレンド画素数30万画素バッテリー稼動時間4時間(25℃)フレームレート9Hz(温度情報付動画は3Hz/PC接続)保存可能枚数【静止画】温度データ付JPEG(内蔵メモリー500枚)Wi-Fiピアトゥーピア・インフラストラクチャ最短撮像距離サーマル:50cm落下衝撃(m)2校正証明書一般校正