曜日別特売
SS-285A-H(校正証明書・検査成績書・トレーサビリティ体系図付) ロゴスキーコイル電流プローブ SS-280A-Hシリーズ 岩崎通信機(IWATSU) 74185293

SS-285A-H(校正証明書・検査成績書・トレーサビリティ体系図付) ロゴスキーコイル電流プローブ SS-280A-Hシリーズ 岩崎通信機(IWATSU) 74185293
SS-285A-H(校正証明書・検査成績書・トレーサビリティ体系図付) ロゴスキーコイル電流プローブ SS-280A-Hシリーズ 岩崎通信機(IWATSU) 74185293
SS-285A-H(校正証明書・検査成績書・トレーサビリティ体系図付) ロゴスキーコイル電流プローブ SS-280A-Hシリーズ 岩崎通信機(IWATSU) 74185293

ロゴスキーコイル電流プローブ SS-280A-Hシリーズ

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送17日以内出荷とは
内容量1セット周波数帯域(MHz)6Hz~30校正証明書一般校正注文コード74185293品番SS-285A-H(校正証明書・検査成績書・トレーサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)¥298,000販売価格(税込)¥318,780
販売価格(税別)
289,800

従来のSS-280Aシリーズに高温度150℃まで対応させたロゴスキーコイル電流プローブです。1MΩ入力を持つオシロスコープなどの全ての計測器で使用できます。

用途インバータ・システム・電源・パワー半導体等の電流測定使用温度範囲-40℃~+150℃感度10mV/A周波数帯域(MHz)6Hz~30ピーク電流(A)600コイル長(mm)84校正証明書一般校正
注意
※直流電流の測定はできません。
校正証明書のみの販売となりますので本体と同時購入お願いいたします。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オシロスコープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする