スミノエ
ホームミスト
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1本
注文コード
74185607
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥63,000
この商品は
30
種類から選べます
他の種類を見る
やわらかな表情とやさしいタッチが特長のレベルカットタイフ。
色
ベージュ
サイズ
江戸間4.5帖
混率(%)
ポリエステル60・アクリル系(カネカロン)40
寸法(cm)
261×261
機能
防ダニ90加工、アレルブロック加工、床暖対応
パイル長(mm)
4.5
裏面
不織布