曜日別特売

SGS 2枚刃 コンタリング加工用ロングリーチボールエンドミル Turbo-Carb 56MB

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
外径(Φmm)1
シャンク径(Φmm)6
全長(mm)76
刃長(mm)1
内容量1本注文コード74187253品番91349
参考基準価格(税別)¥15,450販売価格(税込)¥10,778
販売価格(税別)
9,798
仕様●すくい角:ポジティブ(正)●工具の長さ:ロングリーチ刃数2枚刃全長(mm)76刃長(mm)1被削材高硬度材シャンク径(Φmm)6α8°10'外径(Φmm)1先端形状ボール首下長(mm)2ねじれ角右ねじれコーティングTXシャンク形状ストレートメーカー商品コードTED91349
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする