曜日別特売

SGS 2枚刃 ショート セルフセンタリングドリル 108M Plus

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
外径(Φmm)1.2
1.2
1.3
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1.0
1.1
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
2.0
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
3.0
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
4.0
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
5.0
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8
5.9
6.0
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
7.0
7.5
8.0
8.5
9.0
9.5
10.0
10.5
11.0
11.5
12.0
全長(mm)30
30
20
21
23
24
25
26
28
32
34
36
38
40
43
46
49
52
55
58
62
66
70
74
79
84
89
95
102
内容量1本注文コード74187454品番68657
参考基準価格(税別)¥3,550販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398
仕様●クーラントのオプション:外部給油刃数2全長(mm)30タイプストレート被削材高硬度材/鋼/ステンレス鋼/鋳鉄/耐熱合金/チタン合金/非鉄金属/プラスチック・複合材先端角(°)145外径(Φmm)1.2有効長(mm)6ねじれ角右ねじれコーティングAlTiNねじれ角(°)27溝長L2(mm)8.0メーカー商品コードTDF68657
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする