1次電圧220V-200V-180V-02次電圧115V-110V-100V-0-E容量(VA)5000絶縁種別F仕様静電シールド付質量(kg)約47端子形状アップねじ式端子台外形寸法D(mm)240外形寸法W(mm)250外形寸法H(mm)240外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×240×240取付穴寸法E(mm)10×20取付寸法A(mm)170取付寸法B(mm)168取付寸法C(mm)-取付穴E(mm)10×20取付穴F(mm)-端子ねじ(mm)M51次電圧(V)220-200-180-02次電圧(V)115-110-100-0-E