装栄
レジェンドクリーナー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1本(4L)
1本(4L)
1箱(18L)
全2種類を一覧で見る
内容量
1本(4L)
注文コード
74188564
品番
93063
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
様々な用途にご使用いただける、シックハウス対応、無リンの万能洗剤です。
除菌剤配合により、病院、トイレ、食堂等衛生管理が必要とされる現場での作業にも対応しております。
用途
学床及び壁面・セラミック床及び壁面・コンクリート及び壁面・樹脂ワックスの表面洗浄・ビニールクロス・モップ系・ウエス等の洗浄・その他
希釈倍率
標準:30~50倍(樹脂ワックス表面洗浄時)、重度の汚れ:20倍未満、中度の汚れ:20~60倍、軽度の汚れ:60~120倍
不適合
リノリウム床の洗浄・食器類の洗浄・土壁の洗浄・ガラス
繰り返し・詰め替え
対応