曜日別特売
6019861 ツイスタースクエアパッド シーバイエス 74188844

ツイスタースクエアパッド

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1ケース(2枚)仕様弱洗浄・研磨注文コード74188844品番6019861
参考基準価格(税別)¥42,960販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980

粒子の大きさの整ったダイヤモンドが汚れにまんべんなくアタックし、優れた洗浄効果を発揮します。
微細なダイヤモンドが床面を均一に磨き上げ、平滑な床面になり汚れが付きづらく長時間光沢を維持します。
ダイヤモンドの力でワックス被膜を均一に削ります。

サイズ20インチ×14インチ(スクエアタイプ)SCパッド番手#6000仕様弱洗浄・研磨
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする