京セラ
SGS 2枚刃 スクエアエンドミル 標準 3M
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1本
外径(Φmm)
1
注文コード
74189475
品番
48628
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,420
この商品は
外径
など
84
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●工具の長さ:標準、エキストラロング●すくい角:ポジティブ(正)
刃数
2
刃長(mm)
4
被削材
鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、耐熱合金、チタン合金、高硬度材、非鉄金属、プラスチック・複合材
シャンク径(Φmm)
3
寸法L1(mm)
38
外径(Φmm)
1
先端形状
スクエア
コーティング
TiN
シャンク形状
ストレート
メーカー商品コード
TED48628