京セラ
SGS 多刃 カーボン複合材用ルータ 20M-CCR
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
内容量
1本
外径(Φmm)
8
シャンク径(Φmm)
8
注文コード
74192047
品番
82968
参考基準価格(税別)
¥18,390
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
外径・シャンク径
など
36
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●工具の長さ:標準●エンド形式:エンドカットなし●すくい角:ポジティブ(正)
刃数
10
刃長(mm)
25
被削材
プラスチック・複合材
シャンク径(Φmm)
8
寸法L1(mm)
63
外径(Φmm)
8
コーティング
-
シャンク形状
ストレート
メーカー商品コード
TED82968