京セラ
高能率・難削材加工用 超硬ラジアスエンドミル 4TFR-XT (X-Tremeシャンク)
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
外径(Φmm)
12(0.01~0.03)
12(0.01~0.03)
16(0.01~0.03)
20(0.01~0.03)
シャンク径(Φmm)
12
12
16
20
刃長(mm)
26
26
35
45
コーナー半径(mm)
1
1
2
3
全9種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
74194576
品番
4TFR120-260-R10-XT
参考基準価格(税別)
¥27,910
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
刃数
4
寸法L(mm)
94
刃長(mm)
26
シャンク径(Φmm)
12
外径(Φmm)
12(0.01~0.03)
コーナー半径(mm)
1
メーカー商品コード
TEA11123