曜日別特売

高能率・難削材加工用 超硬ラジアスエンドミル 4TFR-XT (X-Tremeシャンク)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
外径(Φmm)20(0.01~0.03)
シャンク径(Φmm)20
刃長(mm)45
コーナー半径(mm)1
内容量1本注文コード74194637品番4TFR200-450-R10-XT
参考基準価格(税別)¥86,270販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
59,980
刃数4寸法L(mm)130刃長(mm)45シャンク径(Φmm)20外径(Φmm)20(0.01~0.03)コーナー半径(mm)1メーカー商品コードTEA11203
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする