京セラ
SGS 3枚刃 ボールエンドミル 標準 5MB
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
外径(Φmm)
4.5
1.5
2
2.5
3
3.5
4
4.5
5
6
7
8
9
10
11
12
14
16
18
20
シャンク径(Φmm)
6
3
4
6
8
10
12
14
16
18
20
全長(mm)
50
38
50
63
75
89
100
刃長(mm)
16
4.5
6.3
9.5
12
14
16
19
20
22
25
32
38
全19種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
74196125
品番
40534
参考基準価格(税別)
¥4,670
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
仕様
●すくい角:ポジティブ(正)●工具の長さ:標準/エキストラロング
刃数
3枚刃
全長(mm)
50
刃長(mm)
16
被削材
高硬度材/鋼/ステンレス鋼/鋳鉄/耐熱合金/チタン合金/非鉄金属/プラスチック・複合材
シャンク径(Φmm)
6
外径(Φmm)
4.5
先端形状
ボール
ねじれ角
右ねじれ
コーティング
-
シャンク形状
ストレート
メーカー商品コード
TED40534