曜日別特売

SGS 3枚刃 ボールエンドミル 標準 5MB

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
外径(Φmm)11
シャンク径(Φmm)12
全長(mm)75
刃長(mm)25
内容量1本注文コード74196195品番40562
参考基準価格(税別)¥11,980販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998
仕様●すくい角:ポジティブ(正)●工具の長さ:標準/エキストラロング刃数3枚刃全長(mm)75刃長(mm)25被削材高硬度材/鋼/ステンレス鋼/鋳鉄/耐熱合金/チタン合金/非鉄金属/プラスチック・複合材シャンク径(Φmm)12外径(Φmm)11先端形状ボールねじれ角右ねじれコーティング-シャンク形状ストレートメーカー商品コードTED40562
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする