京セラ
SGS 3枚刃 外部給油ドリル トリプルマージン Hi-PerCarb 131N (5×D)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
シャンク径(Φmm)
8
6
8
10
12
ドリル径(Φmm)
6.1
6.1
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7
6.8
6.9
7
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6
7.7
7.8
7.9
8
3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
5
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8
5.9
6
8.1
8.2
8.3
8.4
8.5
8.6
8.7
8.8
8.9
9
9.1
9.2
9.3
9.4
9.5
9.6
9.7
9.8
9.9
10
10.5
11
11.5
12
全長L(mm)
91
66
74
82
91
103
118
溝長(mm)
53
28
36
44
53
61
71
全75種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
74196563
品番
64831
参考基準価格(税別)
¥18,220
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
溝長(mm)
53
シャンク径(Φmm)
8
先端角(°)
124
シャンク長(mm)
36
ドリル径(Φmm)
6.1
全長L(mm)
91
有効長(mm)
43
タップサイズ
-
メーカー商品コード
TDF64831