SGS 3枚刃 外部給油ドリル トリプルマージン Hi-PerCarb 131N (5×D)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
シャンク径(Φmm)8
ドリル径(Φmm)6.4
6.4
6.1
6.2
6.3
6.5
6.6
6.7
6.8
6.9
7
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6
7.7
7.8
7.9
8
3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
5
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8
5.9
6
8.1
8.2
8.3
8.4
8.5
8.6
8.7
8.8
8.9
9
9.1
9.2
9.3
9.4
9.5
9.6
9.7
9.8
9.9
10
10.5
11
11.5
12
全長L(mm)91
溝長(mm)53
内容量1本注文コード74196597品番64834
参考基準価格(税別)¥18,220販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980
溝長(mm)53シャンク径(Φmm)8先端角(°)124シャンク長(mm)36ドリル径(Φmm)6.4全長L(mm)91有効長(mm)43タップサイズ-メーカー商品コードTDF64834
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする