曜日別特売

SGS 3枚刃 非鉄金属用ロングリーチラジアスエンドミル S-Carb 43MLC (Polished Flutes)

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
外径(Φmm)12
シャンク径(Φmm)12
刃長(mm)16
コーナー半径(mm)1.2
内容量1本注文コード74198137品番44958
参考基準価格(税別)¥33,400販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980
仕様●工具の長さ:ロングリーチ●すくい角:ポジティブ(正)刃数3刃長(mm)16被削材非鉄金属、プラスチック・複合材シャンク径(Φmm)12寸法L1(mm)100外径(Φmm)12先端形状ラジアス寸法L3(mm)40コーティングTiB2コーナー半径(mm)1.2シャンク形状ストレートメーカー商品コードTED44958
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする