京セラ
SGS 3枚刃 非鉄金属用ロングリーチラジアスエンドミル S-Carb 43MLC (Polished Flutes)
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
外径(Φmm)
20
8
10
12
14
16
20
シャンク径(Φmm)
20
8
10
12
14
16
20
刃長(mm)
25
12
14
16
18
20
25
コーナー半径(mm)
0.8
0.8
1.2
1.6
2.4
1
2
3
4
3.2
全25種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
74198259
品番
44970
参考基準価格(税別)
¥90,630
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
仕様
●工具の長さ:ロングリーチ●すくい角:ポジティブ(正)
刃数
3
刃長(mm)
25
被削材
非鉄金属、プラスチック・複合材
シャンク径(Φmm)
20
寸法L1(mm)
150
外径(Φmm)
20
先端形状
ラジアス
寸法L3(mm)
65
コーティング
TiB2
コーナー半径(mm)
0.8
シャンク形状
ストレート
メーカー商品コード
TED44970