SGS 3枚刃ドリル 先端角150° 103 (3×D)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
外径(Φmm)3.2
3.2
3.1
3.3
3.0
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
4.0
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
5.0
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8
5.9
6.0
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7
6.8
6.9
7.0
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6
7.7
7.8
7.9
8.0
8.1
8.2
8.3
8.4
8.5
8.6
8.7
8.8
8.9
9.0
9.1
9.2
9.3
9.4
9.5
9.6
9.7
9.8
9.9
10.0
10.5
11.0
11.5
12.0
全長(mm)49
有効長(mm)14
溝長L2(mm)18.0
内容量1本注文コード74198435品番68967
参考基準価格(税別)¥5,730販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998
仕様●クーラントのオプション:外部給油刃数3全長(mm)49タイプストレート被削材鋼/鋳鉄/高硬度材/非鉄金属先端角(°)150外径(Φmm)3.2有効長(mm)14ねじれ角右ねじれコーティングAlTiNねじれ角(°)30溝長L2(mm)18.0メーカー商品コードTDF68967
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする