京セラ
SGS 3枚刃ドリル 先端角150° 103 (3×D)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
外径(Φmm)
7.9
7.9
7.9
7.6
7.7
7.8
8.0
8.1
8.2
8.3
8.4
8.5
3.0
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
4.0
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
5.0
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8
5.9
6.0
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7
6.8
6.9
7.0
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
8.6
8.7
8.8
8.9
9.0
9.1
9.2
9.3
9.4
9.5
9.6
9.7
9.8
9.9
10.0
10.5
11.0
11.5
12.0
全長(mm)
79
46
49
52
55
58
62
66
70
74
79
84
89
95
102
有効長(mm)
27
12
14
15
17
18
20
21
23
25
27
29
31
33
35
溝長L2(mm)
37.0
16.0
18.0
20.0
22.0
24.0
26.0
28.0
31.0
34.0
37.0
40.0
43.0
47.0
51.0
全75種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
74198907
品番
69014
参考基準価格(税別)
¥13,530
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
仕様
●クーラントのオプション:外部給油
刃数
3
全長(mm)
79
タイプ
ストレート
被削材
鋼/鋳鉄/高硬度材/非鉄金属
先端角(°)
150
外径(Φmm)
7.9
有効長(mm)
27
ねじれ角
右ねじれ
コーティング
AlTiN
ねじれ角(°)
30
溝長L2(mm)
37.0
メーカー商品コード
TDF69014