京セラ
SGS 4枚刃 スクエアエンドミル 標準 1M
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
内容量
1本
外径(Φmm)
2
注文コード
74200036
品番
48502
参考基準価格(税別)
¥2,540
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
この商品は
外径
など
84
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●工具の長さ:標準、エキストラロング●すくい角:ポジティブ(正)
刃数
4
刃長(mm)
6.3
被削材
鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、耐熱合金、チタン合金、高硬度材、非鉄金属、プラスチック・複合材
シャンク径(Φmm)
3
寸法L1(mm)
38
外径(Φmm)
2
先端形状
スクエア
コーティング
TiN
シャンク形状
ストレート
メーカー商品コード
TED48502