京セラ
SGS 4枚刃 不等すくい角 ラジアスエンドミル Z-Carb-AP Z1MPCR
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
外径(Φmm)
8
12
20
1.5
3
4
5
6
8
10
14
16
25
1
2.5
シャンク径(Φmm)
8
12
20
6
8
10
14
16
25
刃長(mm)
19
26
38
4.5
8
11
13
19
22
32
3
7
コーナー半径(mm)
0.5
3
0.1
0.3
0.5
1
0.75
4
5
0.2
0.25
1.5
2
2.5
全44種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
74202574
品番
46856
参考基準価格(税別)
¥12,470
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
¥
8,798
バスケットに入れる
仕様
●工具の長さ:標準●すくい角:不等すくい角
刃数
4
刃長(mm)
19
被削材
鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、耐熱合金、チタン合金、高硬度材
シャンク径(Φmm)
8
寸法L1(mm)
63
外径(Φmm)
8
先端形状
ラジアス
コーティング
TX
コーナー半径(mm)
0.5
シャンク形状
ストレート
クーラント
JetStreamタイプ
メーカー商品コード
TED46856