SGS 4枚刃 不等すくい角 ラジアスエンドミル Z-Carb-AP Z1MPCR

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
外径(Φmm)8
シャンク径(Φmm)8
刃長(mm)19
コーナー半径(mm)1
内容量1本注文コード74202583品番46857
参考基準価格(税別)¥12,470販売価格(税込)¥9,678
販売価格(税別)
8,798
仕様●工具の長さ:標準●すくい角:不等すくい角刃数4刃長(mm)19被削材鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、耐熱合金、チタン合金、高硬度材シャンク径(Φmm)8寸法L1(mm)63外径(Φmm)8先端形状ラジアスコーティングTXコーナー半径(mm)1シャンク形状ストレートクーラントJetStreamタイプメーカー商品コードTED46857
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする