京セラ
SGS 4枚刃 不等すくい角 ラジアスエンドミル Z-Carb-AP Z1MPCR (ウェルドンシャンク)
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
外径(Φmm)
25
12
14
16
20
25
シャンク径(Φmm)
25
12
14
16
20
25
刃長(mm)
38
26
32
38
コーナー半径(mm)
1
0.5
0.75
1
1.5
2
2.5
3
4
5
全22種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
74203186
品番
46927
参考基準価格(税別)
¥75,260
販売価格(税込)
¥59,378
販売価格(税別)
¥
53,980
バスケットに入れる
仕様
●工具の長さ:標準●すくい角:不等すくい角
刃数
4
刃長(mm)
38
被削材
鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、耐熱合金、チタン合金、高硬度材
シャンク径(Φmm)
25
寸法L1(mm)
104
外径(Φmm)
25
先端形状
ラジアス
コーティング
TX
コーナー半径(mm)
1
シャンク形状
ウェルドン
クーラント
JetStreamタイプ
メーカー商品コード
TED46927