曜日別特売

SGS 4枚刃 不等すくい角 ロングリーチラジアスエンドミル Z-Carb-AP Z1MPLC

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
外径(Φmm)6
シャンク径(Φmm)6
刃長(mm)8
コーナー半径(mm)0.5
内容量1本注文コード74203229品番46821
参考基準価格(税別)¥10,310販売価格(税込)¥8,578
販売価格(税別)
7,798
仕様●工具の長さ:ロングリーチ●すくい角:不等すくい角刃数4刃長(mm)8被削材鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、耐熱合金、チタン合金シャンク径(Φmm)6寸法L1(mm)75外径(Φmm)6先端形状ラジアス寸法L3(mm)24コーティングTXコーナー半径(mm)0.5シャンク形状ストレートメーカー商品コードTED46821
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする