京セラ
SGS 4枚刃 不等すくい角 ロングリーチラジアスエンドミル Z-Carb-AP Z1MPLC
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
外径(Φmm)
20
6
8
10
12
16
20
シャンク径(Φmm)
20
6
8
10
12
16
20
刃長(mm)
24
8
10
12
15
20
24
コーナー半径(mm)
1
0.5
1
2
1.5
3
4
5
全21種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
74203378
品番
46836
参考基準価格(税別)
¥79,420
販売価格(税込)
¥61,578
販売価格(税別)
¥
55,980
バスケットに入れる
仕様
●工具の長さ:ロングリーチ●すくい角:不等すくい角
刃数
4
刃長(mm)
24
被削材
鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、耐熱合金、チタン合金
シャンク径(Φmm)
20
寸法L1(mm)
140
外径(Φmm)
20
先端形状
ラジアス
寸法L3(mm)
80
コーティング
TX
コーナー半径(mm)
1
シャンク形状
ストレート
メーカー商品コード
TED46836