京セラ
SGS 4枚刃 不等すくい角 ロングリーチラジアスエンドミル Z-Carb-AP Z1MPLC (ウェルドンシャンク)
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
外径(Φmm)
12
12
16
20
シャンク径(Φmm)
12
12
16
20
刃長(mm)
15
15
20
24
コーナー半径(mm)
1.5
1
1.5
2
3
4
5
全16種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
74203448
品番
46929
参考基準価格(税別)
¥25,820
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
仕様
●工具の長さ:ロングリーチ●すくい角:不等すくい角
刃数
4
刃長(mm)
15
被削材
鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、耐熱合金、チタン合金
シャンク径(Φmm)
12
寸法L1(mm)
100
外径(Φmm)
12
先端形状
ラジアス
寸法L3(mm)
48
コーティング
TX
コーナー半径(mm)
1.5
シャンク形状
ウェルドン
メーカー商品コード
TED46929