京セラ
SGS 4枚刃 不等分割 スクエアエンドミル Z-Carb Z1M
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
外径(Φmm)
25
3
4
5
6
8
10
12
14
16
18
20
25
シャンク径(Φmm)
25
6
8
10
12
14
16
18
20
25
刃長(mm)
38
8
11
13
19
22
26
32
38
全12種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
74203703
品番
46376
参考基準価格(税別)
¥78,650
販売価格(税込)
¥61,578
販売価格(税別)
¥
55,980
バスケットに入れる
仕様
●工具の長さ:標準●すくい角:ポジティブ(正)
刃数
4
刃長(mm)
38
被削材
鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、耐熱合金、チタン合金、高硬度材
シャンク径(Φmm)
25
寸法L1(mm)
104
外径(Φmm)
25
先端形状
スクエア
コーティング
AlTiN
シャンク形状
ストレート
クーラント
JetStreamタイプ
メーカー商品コード
TED46376