京セラ
SGS 4枚刃 不等分割 ロングスクエアエンドミル Series 7 7M
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
外径(Φmm)
25
3
4
5
6
8
10
12
14
16
18
20
25
シャンク径(Φmm)
25
3
4
5
6
8
10
12
14
16
18
20
25
刃長(mm)
75
25
38
50
75
全13種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
74204053
品番
70563
参考基準価格(税別)
¥98,120
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
仕様
●工具の長さ:ロング、エキストラロング●すくい角:ポジティブ(正)
刃数
4
刃長(mm)
75
被削材
鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、耐熱合金、チタン合金、高硬度材
シャンク径(Φmm)
25
寸法L1(mm)
150
外径(Φmm)
25
先端形状
スクエア
コーティング
TX
シャンク形状
ストレート
メーカー商品コード
TED70563