曜日別特売

SGS 4枚刃 不等分割 耐熱合金用ショートラジアスエンドミル Z-Carb-HTA ZH1MCRS

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
外径(Φmm)16
シャンク径(Φmm)16
刃長(mm)22
内容量1本注文コード74204324品番42716
参考基準価格(税別)¥43,530販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
31,980
仕様●すくい角:ポジティブ(正)刃数4刃長(mm)22被削材耐熱合金、チタン合金シャンク径(Φmm)16寸法L1(mm)82外径(Φmm)16先端形状ラジアスコーティングAlTiNコーナー半径(mm)1シャンク形状ストレートメーカー商品コードTED42716
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする