曜日別特売
‐ 水性SDサーフエポプレミアム エスケー化研 74208602

水性SDサーフエポプレミアム

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1缶(15kg)注文コード74208602品番
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,578
販売価格(税別)
7,798

幅広い付着適用性
一液架橋の特殊エポキシ樹脂が、サイディングの旧塗膜に対して強固に付着するため、各種サイディングの塗り替えに最適です。
可とう性
強靭な塗膜は可とう性を有し、JIS A 6909の可とう性試験の性能を満足します。
仕上り性
高い隠ぺい性、かぶり性は上塗りの滑らかさを際立たせ、美しい仕上げを提供します。
防かび・防藻性
上塗りだけでなく、下塗り(水性SDサーフエポプレミアム)にも特殊設計を行うことで微生物汚染に対する抵抗性を発揮します。
塗装作業性
一液タイプで取扱いしやすく、良好な塗装作業性を示します。
安全性
水性のため、火災や有機溶剤中毒の心配がなく、安心して使用できます。

用途戸建住宅等の窯業系サイディングの塗り替え(内外装)主成分特殊エポキシ樹脂塗布面積(m2/缶)38~83希釈剤清水塗布方法吹付、ローラー、刷毛使用場所屋外危険物の類別非危険物適応下地窯業系サイディング特性防藻、防カビホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆塗付量(kg/m2)0.18~0.40
注意
※光触媒や親水性タイプの表面コーティングあるいは無機コーティング材が塗装されているサイディングには適用できません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき2,450/税込2,695
沖縄地方数量1につき3,150/税込3,465
離島数量1につき3,150/税込3,465
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-04

塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする