チップ CVDコーティング 旋削用

商品レビューを投稿する
34日以内出荷返品不可34日以内出荷とは
内容量1箱(10個)材質(本体)CA515メーカー商品コードTAB01730注文コード74209933品番DCMX11T302WP CA515
参考基準価格(税別)¥11,600販売価格(税込)¥8,688
販売価格(税別)
7,898
形状ひし形頂角55°厚さ(mm)3.97材質(本体)CA515内接円直径(Φmm)9.525寸法D1(mm)4.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無-コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状-コーナー半径Re(mm)0.2チップブレーカ-コーナー数2ブレーカ適合領域1メーカー商品コードTAB01730逃げ角(°)7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする