京セラ
チップ CVDコーティング 旋削用
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1箱(10個)
材質(本体)
CA515
メーカー商品コード
TAB03995
注文コード
74209985
品番
DNMX150604WF CA515
参考基準価格(税別)
¥15,500
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
材質・メーカー商品コード
など
729
種類から選べます
他の種類を見る
形状
ひし形頂角55°
厚さ(mm)
6.35
材質(本体)
CA515
内接円直径(Φmm)
12.7
寸法D1(mm)
5.16
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.15
穴の有無
-
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
穴の形状
-
コーナー半径Re(mm)
0.4
チップブレーカ
-
コーナー数
4
ブレーカ適合領域
1
メーカー商品コード
TAB03995
逃げ角(°)
0