エスケー化研
セラミクリートF
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1セット(4.06kg)
1セット(15.2kg)
1セット(4.06kg)
タイプ
艶有
艶有
3分艶
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット(4.06kg)
注文コード
74213064
品番
‐
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
用途
下塗:セラミクリートプライマー
色
クリヤー
主成分
水性ふっ素樹脂
タイプ
艶有
主な用途
打放しコンクリート(化粧型枠使用)、化粧コンクリート面
希釈剤
清水
塗布方法
無泡ローラー(短毛)、刷毛、吹付
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
4.06L
特性
プライマー
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
耐用年数(年)
12~20(上塗材による)
危険物の性状
非水溶性
塗付量(kg/m
2
)
0.10~0.13