曜日別特売
HJD‐8ブーツ ジョイントブーツ 三好キカイ(旧:三好パイジョン) 74213852

ジョイントブーツ

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
全長(mm)45
内容量1個注文コード74213852品番HJD‐8ブーツ
参考基準価格(税別)¥2,420販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398
全長(mm)45材質ニトリルゴムNBR仕様ブーツリング:添付幅(mm)32厚さ(mm)1.5穴径(Φmm)15山数6最高使用温度(℃)90
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 74213913
2022-10-25
用途: 寸法が合わなかった。
稲垣商事不動産業

当方の発注間違いで残念ながら寸法に合わなかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アタッチメントの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/341/
2023-02-10

自在継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする