トランジスタ制御式薄板専用直流パルスTIG溶接機

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送翌々日出荷とは
内容量1セット付属品電源:MRTP-135/トーチAW-5(4m)/ガス調整器FR-1A/ケーブル・ホース:BMRH-1501注文コード74214376品番マイクロティグ(AW-5セット)トーチ4M空冷
参考基準価格(税別)¥1,598,600販売価格(税込)¥1,647,800
販売価格(税別)
1,498,000

驚異の1アンペア一発スタートを実現
電流1アンペアから溶接OK
ステンレス・銅・チタンなど各種金属のTIG溶接
精密溶接に最適の小形・軽量トーチ

定格使用率(%)60(50A時)、10(135A時)付属品電源:MRTP-135/トーチAW-5(4m)/ガス調整器FR-1A/ケーブル・ホース:BMRH-1501仕様(ガスプリフロー時限)0.3秒(0.6秒も可能)、(アップスロープ時限)0.5~5秒、(ダウンスロープ時限)0.5~5秒、(ガスアフターフロー時限)2~16秒、(アークスポットタイマ時限)0.5~5秒、(クレータフィラ制御)有、無、反復質量(kg)57周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)200定格出力電流(A)135外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×540×520定格入力(kVA)1.4(50A時)、4.4(135A時)相数三相パルス発生 周波数20kHz(高周波パルス)、20~500Hz(高速パルス)、0.5~20Hz(低速パルス)パルス幅15~85%定格負荷電圧(V)15(50A時)、17(135A時)出力電流範囲(A)1~135最高無負荷電圧(V)70(始動電圧160)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1につき3,000/税込3,300
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

TIG溶接機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする