T-KS02-2420WH 電源タップ 延長コード 2P 雷サージ防止 スイングプラグ 雷ガード エレコム 74216162

T-KS02-2420WH 電源タップ 延長コード 2P 雷サージ防止 スイングプラグ 雷ガード エレコム 74216162
T-KS02-2420WH 電源タップ 延長コード 2P 雷サージ防止 スイングプラグ 雷ガード エレコム 74216162
T-KS02-2420WH 電源タップ 延長コード 2P 雷サージ防止 スイングプラグ 雷ガード エレコム 74216162
T-KS02-2420WH 電源タップ 延長コード 2P 雷サージ防止 スイングプラグ 雷ガード エレコム 74216162
T-KS02-2420WH 電源タップ 延長コード 2P 雷サージ防止 スイングプラグ 雷ガード エレコム 74216162
T-KS02-2420WH 電源タップ 延長コード 2P 雷サージ防止 スイングプラグ 雷ガード エレコム 74216162
T-KS02-2420WH 電源タップ 延長コード 2P 雷サージ防止 スイングプラグ 雷ガード エレコム 74216162

電源タップ 延長コード 2P 雷サージ防止 スイングプラグ 雷ガード

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
コード長さ(m)2
コンセント個数4個口
内容量1個注文コード74216162品番T-KS02-2420WH
参考基準価格(税別)¥2,420販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

雷サージから電子機器を守る、雷ガード機能を搭載!オフィスやご家庭など、さまざまなシーンで使いやすい雷ガード付き電源タップ。

コード長さ(m)2プラグ2ピン・スイングプラグホワイト仕様【3ピン→2ピン変換アダプター付属】×、【絶縁キャップ付きプラグ】○、【差込口キャップ】×、【通電表示ランプ】×、【二重被覆】○、【抜止機能】×、【スイングプラグ】○、【モジュラージャック】×材質本体:ABS樹脂、プラグ:PVC 差込口:ユリア樹脂質量(g)233定格125V・15A・1500W適合規格PSE適合コンセント個数4個口外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)39×126×22.5※コード部分及びプラグ部分を除くフック【壁掛け用】×使用地区本製品は日本国内の電源を想定して設計されていますので、日本国外ではご使用いただけません。ノイズフィルター×マグネット×差込口形状【本体】2ピン雷ガード埃防止シャッター×
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 74216153
2023-01-21
用途: 家電の設置
製造業

まだ落雷などの経験が有りませんので効果は分かりませんがもしもの時の備えです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする