※色やサイズ、内容量等の詳細は各品番をご確認ください。
アズワン
アンティークゴールド 角バー用フェイスアウトハンガー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1本
注文コード
74218463
品番
61-17-19-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,850
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
※D25cm以上の角バーセットに取り付けてください。、※アンティークゴールドメッキは色の出方に多少のバラツキがあります。あらかじめご了承ください。
種別
ダブル20+20cm
サイズ
L20(前)+L20(後)cm Φ19mm
耐荷重
10(片面5)
アズワン品番
61-7174-85
素材
スチール製 アンティークゴールドメッキ