アンティークゴールド 角バー用フェイスアウトハンガー

アンティークゴールド 角バー用フェイスアウトハンガー - アズワン
仕様※D25cm以上の角バーセットに取り付けてください。、※アンティークゴールドメッキは色の出方に多少のバラツキがあります。あらかじめご了承ください。耐荷重10(片面5)素材スチール製 アンティークゴールドメッキ内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
サイズ
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7421846361-17-19-2ダブル20+20cmL20(前)+L20(後)cm Φ19mm61-7174-85
2,850
2,840
3,124(税込)
5日以内出荷
返品不可
7421845461-17-19-1ダブル10+20cmL10(前)+L20(後)cm Φ19mm61-7174-84
2,250
取扱い終了
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチール什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする